カテゴリ
- 安全保護具(6)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(9)
- ミドリ安全(2)
- 山本光学(2)
- 理研オプテック(1)
- KSフィルター(1)
「3m 334af」の検索結果

3M 334AFゴーグル(40661)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。仕様通気孔付、防曇加工、UVカットトラスコ品番344-6999形状ゴーグル型質量(g)69タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット、メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)ポリイソプレン
保護ゴグル GG6001シリーズ
3M(スリーエム)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。仕様曇り止め形状ゴーグル型質量(g)84タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可規格ANSI Z87.1: 2015適合レンズ色クリア機能通気孔付、曇り止め、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタールレンズ厚さ(mm)2
3M OXオーバーグラス(12166)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。仕様上ひさしサイド付、ツル調整付きトラスコ品番344-7120形状一眼型質量(g)46規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト
セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズトラスコ品番856-9154材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA質量(g)25レンズ色クリア