カテゴリ
- 研磨材(7)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- エスコ(3)
- ベルスター研磨材工業(2)
- omron(オムロン)(1)
- 神沢(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- ノーブランド(1)
- マキタ(1)
- レヂトン(1)
- DEERFOS(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「3m 363a」の検索結果

363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷優れた研削力と耐久性。用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(20本)ほか当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
セラミックベルト
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50本)当日出荷回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます寸法(mm)10×330砥材セラミックベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330
レジンボンドクロスベルト 984F
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1セット(20本)ほか当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(2本)当日出荷”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ等
バリ取りホイール
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。