カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- CKD(2)
- domino(5)
- ELPA(1)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- SONY(ソニー)(1)
- TRUSCO(2)
- アルインコ(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- コガネイ(3)
- コニシ(1)
- スリーボンド(3)
- セキスイ(1)
- ニッセイ(32)
- メグロ化学(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 協育歯車(1)
- 武藤商事(2)
- ブランドをもっと見る
「3m 4240」の検索結果
特価

オートミックス プラスチックリペアセミリジッド
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。 プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本色黒容量(mL)主剤:100、硬化剤:100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間60分(25℃)可使時間(秒/25℃)50危険物の性状非水溶性
ダスタークロス レギュラーシート
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(50枚)当日出荷細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。 あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。材質ポリプロピレン、ポリエステル
オートミックス プラスチックリペアパテ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本色灰色容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)5塗装20分後に可能(25℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100mL



セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から37日以内出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。摘要平面用砥粒種類鉱物粒子
オートミックス パネルボンド
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車パネル交換組み付け作業に使用します。 作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。 接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。 鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。 8117オートミックスハンドガン又は9930エアーガンで使用します。付属品ミキシングノズル2本色黒種類パネル接着可使時間(分/25℃)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
オートミックス パネルボンドミニ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)色黒容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状



セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
クリックプラグコネクタ
3M(スリーエム)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷色(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27極数40接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金