カテゴリ

  • 溶接用品(10)
  • マスク(5)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(2)
  • 3M(2)
  • 山本光学(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ソルブ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 9100 fx」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイザープレート 3M(スリーエム)

    バイザープレート

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1枚ほか
    当日出荷
    3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。 研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
  • ヘッドバンド 3M(スリーエム)

    ヘッドバンド

    3M(スリーエム)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。
    トラスコ品番757-1194タイプ交換部品シリーズ9100
  • スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム)

    スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
    用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類自動遮光溶接面仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
  • ヘッドカバー 3M(スリーエム)

    ヘッドカバー

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品 スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
    トラスコ品番828-9824タイプ交換部品
  • アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 3M(スリーエム)

    アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具

    3M(スリーエム)
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
    用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
  • 自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)
    当日出荷
    適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
  • 自動遮光溶接面 スピードグラス 100V 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 スピードグラス 100V

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
    種類自動溶接遮光面仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
  • フロントカバーキット 3M(スリーエム)

    フロントカバーキット

    3M(スリーエム)
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷
    スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
    トラスコ品番828-9827タイプ交換部品
  • 難燃性ネックカバー 3M(スリーエム)

    難燃性ネックカバー

    3M(スリーエム)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    スピードグラス 自動遮光容積面
    タイプ交換部品
  • 3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-407J+ 3M(スリーエム)

    3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-407J+

    3M(スリーエム)
    279,800税込307,780
    1箱
    7日以内出荷
    電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フードは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首や肩口も同時に保護します。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。
    用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP97号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
  • アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J

    3M(スリーエム)
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
    トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
  • 自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種類自動遮光溶接面
  • アドフロー 連結管 3M(スリーエム)

    アドフロー 連結管

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン832005Jと3M(TM)バーサフロー(TM)フェイスシールドM-307J及び3M(TM) バーサフロー(TM) フード M-407J、3M(TM)スピードグラス(TM)溶接シールド9100FX Airの接続に使用します。伸縮タイプ、ワンタッチで装着できます。
    仕様伸縮タイプトラスコ品番795-3631質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ6 0186
  • アドフロー電動ファン用ろ過材 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン用ろ過材

    3M(スリーエム)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    アドフロー 交換用のフィルター(ろ過材)です
    トラスコ品番773-7491粒子捕集効率(%)99.97以上
  • アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J 3M(スリーエム)

    アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
    トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上