カテゴリ
- 梱包用品(4)
- テープ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(2)
- SMC(28)
- MAC8(マックエイト)(7)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- クラレファスニング(2)
- EBM PAPST(2)
- 友屋(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- Vesrah(1)
- KSフィルター(1)
- ユーボン(1)
- KEMET(1)
- RS PRO(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「3m dc-94」の検索結果
特価

3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2枚)当日出荷キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。テープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)3.5テープ長さ(mm)75材質ポリオレフィントラスコ品番542-3252タイプ着脱用粘着剤アクリル系
メカニカルファスナー(フックタイプ)
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から8日以内出荷極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。色白タイプのりつきタイプ
3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用
3M(スリーエム)¥839税込¥9231パック(2枚)当日出荷キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)75テープ厚さ(mm)3.5トラスコ品番542-3261材質ポリオレフィン粘着剤アクリル系主な用途固定用
メカニカルファスナー(ループタイプ)
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から8日以内出荷極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。色白タイプのりつきタイプ長さ(m)25
3M ケーブル結束用ファスナー フィットファスナーII
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)用途コード・ケーブル類の結束。材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9色黒
コマンドフックお買得パック
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋当日出荷簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。仕様粘着式
デュアルロックファスナー SJ-3551CF
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から8日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂