カテゴリ

  • テープ(6)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(86)
  • 三菱電機(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • アインツ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 日東電工(旧:Permacel)(3)
  • SMC(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • ニチバン(1)
  • ニトムズ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 共立電子産業(1)
  • NITTO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m el-12」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スコッチ 電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
    トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
  • スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ融着テープ

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
    用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • 3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)

    3M 自己融着性絶縁テープ No.2242

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
    用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
  • スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー88

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
ビニールテープカテゴリ