カテゴリ

  • 塗料(5)
  • テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(2)
  • 三木プーリ(3)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • 信越化学工業(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • セメダイン(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ユニット(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m p-48n」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M プライマー P-48N 1L 3M(スリーエム)

    3M プライマー P-48N 1L

    3M(スリーエム)
    5,898税込6,488
    1缶
    当日出荷
    「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
    用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状1リッター缶容量(L)1危険物の類別非危険物
  • 3M プライマー P-48N 4L 3M(スリーエム)

    3M プライマー P-48N 4L

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1缶
    当日出荷から5日以内出荷
    「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
    用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状4リッター缶淡黄色容量(L)4使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • シート貼付用プライマー 3M(スリーエム)

    シート貼付用プライマー

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    液状プライマーで1缶あたり縁石誘導標を約19枚貼り付け可能。
    用途縁石誘導標を貼り付ける際使用するプライマーです。容量(L)1施工面積(m2)4
  • PACプライマー 3M(スリーエム)

    PACプライマー

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
    材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • 3M プライマー P-48N 20L 3M(スリーエム)

    3M プライマー P-48N 20L

    3M(スリーエム)
    48,980税込53,878
    1缶
    5日以内出荷
    「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
    用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状20リッター缶容量(L)20使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • K-500PPモール用プライマー 3M(スリーエム)

    K-500PPモール用プライマー

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(3本)
    当日出荷
    PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
    付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • ダイノックプライマー(接着剤) 3M(スリーエム)

    ダイノックプライマー(接着剤)

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1ケース(1L×6缶)
    当日出荷
    3M(TM) スコッチカル(TM)フィルムを施工する際に使用する下地処理剤です。
    用途施工用サプライ仕様認定/規定:国土交通省 ホルムアルデヒド発散建築材料告示対象外品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
  • ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材 3M(スリーエム)

    ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材

    3M(スリーエム)
    58,980税込64,878
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    路面補修、道路標示のマスキングに使用する貼付式路面補修シートです。マット調黒色の柔軟性・耐久性のある合成ゴムをベースにした素材で短期間で路面になじみ、表面に散布した滑り止め骨材により雨天時のスリップ防止効果もあります。また、ネット構造により材料破断を抑え撤去作業時間を短縮できます。さらに、感圧性接着剤がついており、特別な機械なしで既設の道路標示の上から簡単に施工できます。メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に使用されています。合成ゴム素材で騒音・振動の軽減効果も期待されます。常温合材等で埋め戻したあとパッチングすることにより合材の脱離防止になり補修部分を長持ちさせるとともに短時間で補修・交通開放できます。国土交通省の新技術情報提供システムNETISに新技術名称「貼付式路面補修シート」としてNETIS登録番号:TH-120006-Aで登録されました。
    用途メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に。仕様ライナー有形状非反射主成分合成ゴム主な用途アスファルト、コンクリート印刷使用場所Work Zones、ハイウェイ、車道危険物の類別非危険物NETIS番号TH-120006-Aつやなし
  • 3M ステイマーク A711 150x27.4 黄 3M(スリーエム)

    3M ステイマーク A711 150x27.4 黄

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1巻
    5日以内出荷
    緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
    用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×27400印刷危険物の類別非危険物