カテゴリ

  • テープ(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • ニトムズ(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m vhb 5952」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用
  • VHB構造用接合テープ 5952 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ 5952

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1巻
    欠品中
    黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8245材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.14タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)46
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

    3M(スリーエム)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷
    黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1箱(9巻)ほか
    5日以内出荷から103日以内出荷
    高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。ブラック基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
  • 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)

    【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

    3M(スリーエム)
    10,023税込11,025
    1巻
    61日以内出荷
    従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
    用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)10~150長さ(m)32.9密度(g/cm3)0.59T型剥離強度(N/mm)2.6剥離紙あり、0.12mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])9090度方向剥離力(N/cm)46引張接着力(N/cm2)62サービス分類オーダー・加工
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
    伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
    用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム)

    【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    4日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    幅(mm)5~150使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600粘着剤アクリル系密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16接着力(N/cm)67粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)
    1,968税込2,165
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7447

    3M(スリーエム)(77件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
    用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
関連キーワード
3m vhbテープ特集