カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 3M(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- オーム電機(1)
- ネグロス電工(1)
- ヨツギ(1)
- カナイ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
「3m ys06c」の検索結果

常温収縮チューブ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷簡単防水 優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。材質収縮チューブ:シリコーンゴムスパイラルコア:ポリプロピレン特性防水性、耐候性
常温収縮チューブ/PST(EPDM製)
3M(スリーエム)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。材質収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)色黒
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1組当日出荷から3日以内出荷600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)トラスコ品番796-0522材質エポキシ樹脂質量(g)20仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)導体サイズ(mm2)(適合)8以下
3M レジンキット
3M(スリーエム)¥40,980~税込¥45,078~1組3日以内出荷電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。 接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。 二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。仕様レジン注入工法使用電圧(V)600以下
6kV接続材 収縮チューブタイプ
3M(スリーエム)¥209,800~税込¥230,780~1セット当日出荷から翌々日出荷6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水
スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781箱(10袋)欠品中エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間トラスコ品番441-7119セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70質量(g)720適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911耐水性吸水率0.13%(室温24時間)絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)