カテゴリ
- 制御機器(3)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- Kawasaki(7)
- KYOWA(協和製作所)(10)
- MAZDA(マツダ)(46)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](9)
- SMC(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- カワグレ(8)
- スズキ(17)
- スバル(16)
- トヨタ(110)
- ニッサン(9)
- ホンダ(4)
- 三笠産業[工具](19)
- 三菱ふそう(33)
- 日東工業(11)
- 日野自動車(19)
- ブランドをもっと見る
「620-60」の検索結果

セラミックベルト
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(20本)当日出荷セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。寸法(mm)20×520砥材セラミックベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型)
3M(スリーエム)¥139税込¥1531個当日出荷から3日以内出荷4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
Vロープロヘッダー直角型
3M(スリーエム)¥519税込¥5711個当日出荷から23日以内出荷形状ストレート色(インシュレータ)グレー種類角型ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ材質(コンタクト)銅合金コンタクト形状オス結線方法基板実装
ヘッダ IDC ノー ラグ 20WAY
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281個欠品中仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:-アズワン品番65-1584-96