カテゴリ
- 研磨材(5)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- 長野計器(1)
- 神保電器(1)
- 伊東電機(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「7447p」の検索結果

スコッチブライト 工業用パッド7447PRO
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(20枚)当日出荷2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スコッチ・ブライト みがきパッド
3M(スリーエム)¥419税込¥4611個当日出荷研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1327
スコッチ・ブライト 工業用パッド アソートパック(4製品入り) 75mm x 115mm
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥729税込¥8021パック(4枚)当日出荷3Mがおススメするハンドパッド4種類を、お試しやすい1/4サイズでアソートしたセットです。タイプTは無砥粒で傷をつけず、付着物や汚れの除去に最適です。7447PROは従来品の7447の2倍の研磨力、+20%の耐久性があるハイグレードタイプです用途タイプT:付着物や汚れの除去に 7448:ステンレス・アルミ・銅のすり傷ぼかしなどに 7447PRO:サビ取り・キズぼかしなど多用途に 7440:酸化被膜・塗装面はく離や、ステンレスへアライン仕上げに寸法(mm)75x115色茶色・180番相当、赤茶色・320番相当、灰色・800番相当、白色・無砥粒内容パック(枚):タイプT・7448・7447PRO・7440 各1
スコッチ・ブライト 7447 Proディスク
3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~1箱(150個)ほか22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。グレードA Very Fine
スコッチ・ブライト 7447 Pro ロール
3M(スリーエム)¥48,980税込¥53,8781箱(3巻)92日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。長さ(mm)10幅(mm)150グレードA Very Fine