カテゴリ

  • 鈑金・塗装(6)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(7)
  • TAKIGEN(タキゲン)(24)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(21)
  • コンサス(19)
  • ヤナセ(柳瀬)(17)
  • サンフレックス(17)
  • H&H(16)
  • ジーベック(16)
  • SK11(12)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(11)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • エレコム(7)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • ミツビシ(6)
  • コンパクトツール(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ミニター(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75 バフ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリッシングパッド 3M(スリーエム)ポリッシングパッド3M(スリーエム)(11件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75厚さ(mm)20取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物
ミニスポンジバフ 3M(スリーエム)ミニスポンジバフ3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1袋(2枚)
当日出荷
75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、スポンジバフです
用途小面積や狭い部分の磨き作業に。危険物の類別非危険物
ウールバフ 3M(スリーエム)ウールバフ3M(スリーエム)(6件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75トラスコ品番835-8989危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナ コンパウンドSC 3M(スリーエム)ウルトラフィーナ コンパウンドSC3M(スリーエム)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1本(750mL)
当日出荷
ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番475-3551危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.89kg
ロロックフィニッシングパッド 3M(スリーエム)ロロックフィニッシングパッド3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ウールバフ、ポリッシングパッドをとりつけるウレタンパッドです。パッドの裏側中心部に雄ネジがついていて、ロロックディスクパッドに簡単にとりつけることができます。
直径(Φmm)75危険物の類別非危険物
ロロック ディスクパッド(ソフト) 3M(スリーエム)ロロック ディスクパッド(ソフト)3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3Mポリッシングサンダー 7403の専用バックアップパッドです。中心部が雌ネジになっています。 3Mロロックディスクパッド アッセンブリー5540のシャフト無しタイプです。
適合外径75mm用トラスコ品番835-8988危険物の類別非危険物
ナチュラルバフィングパッド 3M(スリーエム)ナチュラルバフィングパッド3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛トラスコ品番836-3360質量(g)15外径(Φmm)75サイズ(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 0539
フィネッセ・イット バフィングパッド レッド/ホワイト 09357 3M(スリーエム)フィネッセ・イット バフィングパッド レッド/ホワイト 093573M(スリーエム)
17,980税込19,778
1箱(100個)ほか
5日以内出荷から34日以内出荷
コンパウンドと併用するスポンジのバフィングパッドです。白ボケ・スワールマークなどを取り除き、深みのある塗装色を再現します。
用途パッドの脱着はワンタッチです。径(mm)75
ピストルグリップダブルアクションサンダー 3M(スリーエム)ピストルグリップダブルアクションサンダー3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。トラスコ品番149-2674
フィニッシングサンダー 9403 3M(スリーエム)フィニッシングサンダー 94033M(スリーエム)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。 小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
用途塗装補修最終つや出し用無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様ダブルアクション方式トラスコ品番436-0290材質鉄、樹脂、ゴム全長(mm)175質量(g)750タイプバフ:マジックタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3