カテゴリ
- テープ(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
サービス分類
- オーダー・加工(1)

【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,730税込¥1,9031巻3日以内出荷ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.7剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93015LE
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801巻8日以内出荷ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定厚さ(mm)0.15適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG888専用テープ
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに厚さ(mm)0.15質量(g)170引張強度(N/10mm)7.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら