カテゴリ
- テープ(10)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(4)
- カモ井加工紙(3)
- KSフィルター(2)
- タカチ電機工業(1)
- ニチバン(1)
- ニトムズ(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「99bb 3m」の検索結果

スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)
3M(スリーエム)¥799~税込¥879~1パック(4巻)ほか当日出荷から43日以内出荷新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。色ブルーテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(5巻)ほか当日出荷から38日以内出荷テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。用途粗面養生用
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H
3M(スリーエム)(27件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(5巻)ほか当日出荷から38日以内出荷前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(3巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
建築塗装用マスキングテープ EXPP
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(7巻)ほか当日出荷から8日以内出荷伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。用途建築塗装用、建築塗装マスキング
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(6巻)ほか当日出荷から8日以内出荷ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
マスキングテープ 183
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥71~税込¥78~1巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
3M(スリーエム)¥849税込¥9341パック(6巻)当日出荷細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。 テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。 静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。 手で切断可能。色ブルー基材平面紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)34