絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- 東洋石油化学(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 日動工業(2)
- Namekawa(滑川軽銅)(148)
- イングカワモト(111)
- 京セラ(64)
- SKC(環境測定)(62)
- ホンダ(30)
- メディアカバーマーケット(29)
- Kemeko(21)
- Xiaomi(19)
- macros(マクロス)(15)
- 八興販売(15)
- ラムマウント(10)
- 三菱ふそう(8)
- 児玉工業(6)
- ブランドをもっと見る
「MEK」の検索結果

工業用接着剤 EC1368NT
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681缶(1L)欠品中速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2色黄色比重0.82主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状