カテゴリ

  • テープ(3)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(2)
  • M&H(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • プロテック(1)
  • アズワン(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • HORIBA(7)
  • 渡辺電機工業(10)
  • 東亜DKK(5)
  • エスコ(4)
  • コクヨ(4)
  • 谷沢製作所(4)
  • 日動工業(4)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(4)
  • KRK(笠原理化工業)(4)
  • ケニス(4)
  • ナトコ(4)
  • ELPA(3)
  • TRUSCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH11」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱汎用タイプ3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)41剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性強力、耐久、耐熱
VHBテープ GPH110 3M(スリーエム)VHBテープ GPH1103M(スリーエム)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。トラスコ品番630-8243材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230粘着力(N/10mm)41
関連キーワード
ph11 ランプ特集