カテゴリ
- 研磨材(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(47)
- SMC(45)
- ニッサン(24)
- DiodesZetex(24)
- 未来舎(12)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- HIOKI(日置電機)(6)
- 光興業(6)
- コンサス(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- スズキ(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- AUSTRIALPIN(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ブランドをもっと見る
「a-vf」の検索結果
特価

スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9037粒度320色青砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
CPホイール 7A-VF
3M(スリーエム)¥89,980税込¥98,9781セット(3個)6日以内出荷ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。トラスコ品番370-0038材質ナイロン不織布厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800内径(Φmm)76.2最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]砥粒酸化アルミニウム外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手320外径(mm)200
ロロックメタコンディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。用途金属表面のクリーニングや目つぶしその他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー外径(Φmm)50
スコッチブライト仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281箱(5本)当日出荷不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。仕様不織布ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合材ステンレス、アルミナ等
スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)外径(mm)100
スコッチブライト メタコンディスク
3M(スリーエム)¥24,980税込¥27,4781箱(25枚)当日出荷から翌々日出荷100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780外径(mm)100
スコッチブライト仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,598税込¥5,0581箱(5本)当日出荷スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981箱(2本)当日出荷スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915
スコッチ・ブライト 不織布研磨ロール
3M(スリーエム)¥33,980~税込¥37,378~1巻ほか8日以内出荷から92日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
スコッチ・ブライト メタコンディスク
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1箱(50個)ほか5日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。メタコンは芯材が入っているため強度が高くなっています。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク
3M(スリーエム)¥28,980~税込¥31,878~1箱(150個)ほか18日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
スコッチ・ブライト 7447 Proディスク
3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~1箱(150個)ほか22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。グレードA Very Fine
スコッチ・ブライト メタコンロール
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1巻27日以内出荷から92日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。メタコンは芯材が入っているため強度が高くなっています。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
スコッチ・ブライト 7447 Pro ロール
3M(スリーエム)¥48,980税込¥53,8781箱(3巻)92日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。長さ(mm)10幅(mm)150グレードA Very Fine