カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • アメリカン電機(40)
  • Murrelektronik Limited(17)
  • 日本モレックス(molex)(14)
  • RS PRO(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • ZF CHERRY(4)
  • PRECI-DIP(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • AMPHENOL(2)
  • ITT CANNON(2)
  • MARQUARDT(2)
  • オーム電機(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • (1)
  • EPCOS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a000-2ul」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M ICテストクリップ DIP 用, 16極 3M(スリーエム)3M ICテストクリップ DIP 用, 16極3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
電気測定カテゴリ