カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- testo(テストー)(6)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 倉本産業(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- 下村工業(2)
- LINDY(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- KTC(1)
- タンガロイ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- TRUSCO(1)
- 西田製作所(1)
- 未来工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MAKINO(1)
- TMEHジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
「acp6」の検索結果

関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT100SQケーブル用キット
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801セット当日出荷端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5545セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)13規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット
3M(スリーエム)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5570セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)11.4規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット
3M(スリーエム)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5553セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、位置決めテープ×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22