カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- 富士電機(3)
- 岩田製作所(1)
- カーメックス(1)
- ノーブランド(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- K9(駒谷)(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bla020」の検索結果

Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 食品グレード 21CFR記載の材料を使用用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66
3M LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ
3M(スリーエム)1本欠品中FlexNマルチゾーン メンブレンテクノロジー採用で大きな粒子やコロイド、小さな粒子まで効率よく捕捉する。 ロングライフなので、フィルターコストの削減ができる。 空間を有効に活用したジグザグプリーツ構造で、大きなろ過面積を実現している。 内径部分(二次側)のプリーツ間の隙間が大きく、目詰まりをおこしにくい。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水等材質ナイロン66最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21