カテゴリ
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- コガネイ(258)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- TOTO(9)
- ParkerTAIYO(8)
- Vesrah(5)
- brembo(4)
- ヤマモトレーシング(4)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
- イスカル(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 日栄インテック(3)
- CAPTAIN STAG(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- SK11(3)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「cs400」の検索結果

キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981箱(50枚)当日出荷3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)当日出荷ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。 ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。 吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。外径(mm)127砥粒酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒種類酸化アルミニウム最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
6kV接続材 収縮チューブタイプ
3M(スリーエム)¥499,800税込¥549,7801セット当日出荷から9日以内出荷6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。用途高圧ケーブルの接続材材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム特性防水仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮基準規格JCAA305性能:準拠