カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • 未来工業(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 富士電線工業(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 行田電線(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エスコ(1)
  • 三ツ星(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • 日動電工(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • タツタ電線(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • Printstar(トムス)(1)

「cvt 14」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT14/22SQ用キット

    3M(スリーエム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9095セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)14、22
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT14/22SQ用キット

    3M(スリーエム)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    翌々日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9052セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22
  • ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)

    ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷
    端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様耐塩用トラスコ品番795-5561セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22
  • 関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT14/22SQケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷
    端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5553セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、位置決めテープ×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)5規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22
  • 6kV接続材 収縮チューブタイプ 3M(スリーエム)

    6kV接続材 収縮チューブタイプ

    3M(スリーエム)
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水