カテゴリ
- 接着剤・補修材(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- 三菱マテリアル(5)
- NOK(3)
- 岩田製作所(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- マスオカ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SIEMENS(1)
- ケアプロダクツ(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dp-190」の検索結果
特価

構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1本(48.5mL)ほか当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。仕様2液混合型質量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(12本)ほか当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(12本)当日出荷2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A
3M(スリーエム)¥56,980~税込¥62,678~1箱(6キット)ほか95日以内出荷から113日以内出荷高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 2216
3M(スリーエム)1箱(6キット)欠品中高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。容量(mL)B: 946, A: 946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.4L危険物の性状非水溶性