カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • 三菱マテリアル(7)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • 岩田製作所(2)
  • NOK(2)
  • 五藤歯車(2)
  • エスコ(1)
  • 大三商会(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • パオック(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • 椿本バルクシステム(1)
  • 直本工業(ナオモト)(1)
  • 大信工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-420」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DP420NSスタートセット 3M(スリーエム)DP420NSスタートセット3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1セット
欠品中
詳細接着剤の中でも特に高強度タイプです。チクソ性が高く、垂直面でもタレません。対応する自動塗布機があります貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。UL 94 HBに適合しています。セット内容1セット(DP420NS 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP4203M(スリーエム)
109,800税込120,780
1箱(12個)
欠品中
優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】2時間適合【ガン】EPX P/A 2乳白色容量(mL)50可使時間(分)20主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL特性耐衝撃性、耐疲労性危険物の性状非水溶性
DP460スタートセット 3M(スリーエム)DP460スタートセット3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1セット
欠品中
詳細耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL特性耐衝撃性、耐疲労性危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420NS 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 DP420NS3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(12個)
92日以内出荷
優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。その他【立ち上がり強度発現時間】2.5時間適合【ガン】EPX P/A 2容量(mL)50可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険等級適合ノズルEPX S/G/NOZ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量600mL危険物の性状非水溶性
スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW460 PART A 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW460 PART A3M(スリーエム)
1缶
欠品中
強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。
容量(L)18.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18930mL危険物の性状非水溶性
接着剤カテゴリ