カテゴリ
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- 信越化学工業(1)
- セメダイン(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- ヤヨイ化学(1)
- ユニット(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 東山(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「dp900n3」の検索結果

ダイノックプライマー(接着剤)
3M(スリーエム)¥26,980税込¥29,6781ケース(1L×6缶)当日出荷3M(TM) スコッチカル(TM)フィルムを施工する際に使用する下地処理剤です。用途施工用サプライ仕様認定/規定:国土交通省 ホルムアルデヒド発散建築材料告示対象外品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
シート貼付用プライマー
3M(スリーエム)¥4,998税込¥5,4981缶(1L)6日以内出荷液状プライマーで1缶あたり縁石誘導標を約19枚貼り付け可能。用途縁石誘導標を貼り付ける際使用するプライマーです。容量(L)1施工面積(m2)4
PACプライマー
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5枚)翌日出荷パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
K-500PPモール用プライマー
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(3本)当日出荷PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
【オーダー】ダイノックシート ファインウッド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻6日以内出荷リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ材質PVC幅(mm)1220厚さ(mm)0.2色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011サービス分類オーダー・加工
工業用接着剤 EC1368NT
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681缶(1L)欠品中速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2色黄色比重0.82主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状