カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- SUS(エスユーエス)(8)
- ユーボン(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- StarTech.com(3)
- 三菱電機(2)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-con 4p」の検索結果
特価

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。用途●センサー接続。 ●省配線機器。
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極
3M(スリーエム)¥329税込¥3621個当日出荷電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-7831材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金色ボディ:グレー カバー:紫極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FLRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)♯20~28