カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- アイゼン(1)

工業用接着剤 EC 776
3M(スリーエム)¥79,980税込¥87,9781箱(6缶)8日以内出荷接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着容量(L)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量6L危険物の性状非水溶性
溶剤接着剤 EC 776
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801缶(18L)12日以内出荷接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着色琥珀色基材合成ゴム乾燥時間(分)両面塗布:10、片面塗布:5剪断強度(kg)キャンバス-アルミニウム:8.4/25mm主な用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着標準塗布量約6m2/L危険等級Ⅱ溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら