カテゴリ
- テープ(3)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- オカムラ(岡村製作所)(69)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(17)
- MAZDA(マツダ)(17)
- DNライティング(14)
- エスコ(12)
- エビス(水平器)(12)
- イスカル(3)
- ニッサン(2)
- CKD(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ハウスビーエム(1)
- カメダデンキ(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- SPJR(1)
- Ebisu Diamond(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ed-38」の検索結果
特価

Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
ビニールテープ 35
3M(スリーエム)¥879税込¥9671巻当日出荷鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm