カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • BRAKING(2)
  • COVELL(コベル)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • Festo(2)
  • KITACO(2)
  • KSフィルター(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • unitech(2)
  • アイゼン(2)
  • グリーンクロス(2)
  • ケナメタル(7)
  • タカチ電機工業(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11)
  • 三桂製作所(4)
  • 日進(2)
  • 明工社(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em3-6」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT100SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイ-Kターム2-EM(屋外用)CVT100SQ用キット

    3M(スリーエム)
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット
    翌々日出荷
    UAS・UGSに使用可能です(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。トラスコ品番161-3045
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット

    3M(スリーエム)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9061セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3.1規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
  • 低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット 3M(スリーエム)

    低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット

    3M(スリーエム)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1組(1組)
    3日以内出荷
  • 6.6KV端末処理材 PST端末 3M(スリーエム)

    6.6KV端末処理材 PST端末

    3M(スリーエム)
    ¥23,980税込¥26,378
    1組(1組)
    3日以内出荷
  • PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 3M(スリーエム)

    PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様

    3M(スリーエム)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 圧着端子仕様のため、高圧引込口配線に対応しています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
  • 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用 3M(スリーエム)

    低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用

    3M(スリーエム)
    ¥149,800税込¥164,780
    1ケース(3枚×10パック)
    8日以内出荷から86日以内出荷
    シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。 パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。 シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。 シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。 スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。 色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。
    用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ