カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- omron(オムロン)(29)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ダイヤトレンド(1)
「ethercat omron」の検索結果

産業用RJ45 モジュラープラグ4極
3M(スリーエム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。用途産業用イーサネット。トラスコ品番472-6944材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金形状ストレート色黒質量(g)20種類角型極数4使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く)定格電圧(V)AC/DC24定格電流(A)1結合方式ワンタッチ適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り)結線方法圧着