カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- OSG(オーエスジー)(4)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- オリエンタルモーター(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- アソー(1)
- アルス(1)
- イスカル(1)
- スーパーツール(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- アサヒペン(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 三桂製作所(1)
- INA(1)
- 不二ラテックス(1)
- KSフィルター(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fl16」の検索結果

リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ
3M(スリーエム)¥549税込¥6041個当日出荷から翌々日出荷特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。用途センサー接続用極数4極使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FLRoHS指令(10物質対応)対応
217EA トライザクトベルト
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(10枚)当日出荷から57日以内出荷安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350