カテゴリ
- 接着剤・補修材(5)
- グルーガン(3)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- goot(太洋電機産業)(3)
- EARTH MAN(2)
- WIZ'A(3)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- SUNDRY(角利産業)(2)
- HAKKO(白光)(3)
- Three Axis(2)
- クラフトギャラリー(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- 三洋貿易(2)
- エスコ(5)
- 三洋ライフ(3)
- 東京理工舎(2)
- HOTO(2)
- M&M(1)
- RELIEF(1)
- BLACK&DECKER(1)
- SSPOWER(1)
- ブランドをもっと見る
「guru-gann」の検索結果
特価

ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2
3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h
ホットメルトアプリケータ AE GEN2
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781台欠品中グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのAE型のホットメルトに対応したモデルです用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:AE型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200主な用途発泡体、ラミネート、MDF、パーティクルポード、木材、不織布、布、フォーム材、プラスチック、段ボール危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h
ホットメルトアプリケータ ローメルト用 TC/TCQ LT GEN2
3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のローメルト、低温塗布に対応したモデルです用途各種工業材料、特に熱に弱い材料を含めた、即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型ローメルト電源(V)100消費電力(W)75設定温度(℃)120危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h
ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm
3M(スリーエム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT危険物の類別非危険物主なワークパーツ
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥3,598~税込¥3,958~1袋(5個)ほか9日以内出荷から80日以内出荷3M ホットメルトアプリケータ JW の専用ノズルカバーです用途3M ホットメルトアプリケーター JWの交換用に適合スプレーガン3M JW危険物の類別非危険物