カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- HAKKO(白光)(21)
- goot(太洋電機産業)(2)
- EARTH MAN(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
「hakko melter」の検索結果

ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2
3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h