カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- iStorage(5)
- 美和ロック(4)
- MIWA(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- RS PRO(3)
- DIA(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ダイヘン(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- ハバジット(1)
- スリーアップ(1)
- 昭和自動車(1)
- Formlabs(1)
「hdt2」の検索結果

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(1.5m)ほか当日出荷素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23