カテゴリ
- 鈑金・塗装(5)
- 制御機器(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- デビルビス(6)
- BAHCO(バーコ)(6)
- 日本ワグナー(5)
- 精和産業(5)
- アネスト岩田(4)
- SAGOLA(4)
- SATA(3)
- 日東工器(2)
- 明治機械製作所(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 恵宏製作所(1)
- 3M(1)
「hvlp」の検索結果
特価

3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル
3M(スリーエム)¥4,598税込¥5,0581袋(5個)3日以内出荷から66日以内出荷パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル
3M(スリーエム)¥9,498税込¥10,4481袋(10個)3日以内出荷から66日以内出荷パフォーマンススプレーガン専用の圧送式取替式ノズルです。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷圧送式で塗装する際、塗料ホースホイップへ塗料の供給を止めたり出したり調整ができるバルブです。トラスコ品番256-8743適合スプレーガン26832アズワン品番65-1946-90危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ
3M(スリーエム)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷パフォーマンススプレーガンのホースホイップです。 圧送式で塗装する際、ノズルへ繋ぎ、塗料を供給する役目を果たします。トラスコ品番256-8734適合スプレーガン26832アズワン品番65-1946-86危険物の類別非危険物
重力式ファインフィニッシュノズル
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481袋(5個)当日出荷パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi適合スプレーガン26832空気消費量(L/min)370(13SCFM)最大動作温度(℃)50
3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット
3M(スリーエム)¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。トラスコ品番256-8750セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml空気消費量(L/min)370アズワン品番65-1946-80危険物の類別非危険物最大動作温度(℃)50動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10