カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- SCHMALZ(シュマルツ)(7)
- NOK(1)
- 富士電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 大和バルブ(1)
- BLACK BOX(1)
- 玄々化学工業(1)
「ig40」の検索結果

瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(27mL)当日出荷難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様高粘度型トラスコ品番293-0463色無色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)粘度(Pa・s)0.4~0.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)5~40危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG40
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(27mL)当日出荷難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。用途金属、プラスチック、ゴムの接着。仕様低粘度型トラスコ品番293-0455色淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート主な用途EPDM、ゴム、プラスチック不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状