カテゴリ
- 接着剤・補修材(4)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ONK(オーエヌ工業)(35)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(86)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- SMC(133)
- ULVAC(アルバック)(8)
- エスコ(4)
- コガネイ(66)
- シライ(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
- ホンダ(12)
- 三菱ふそう(4)
- 修理(5)
- 大阪魂(5)
- 東尾メック(47)
- ブランドをもっと見る
「isg」の検索結果
特価
関連キーワード

溶剤接着剤 SG 4693
3M(スリーエム)¥8,998税込¥9,8981缶(1L)当日出荷透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状色薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
工業用接着剤 SG 4693
3M(スリーエム)¥61,980税込¥68,1781缶58日以内出荷初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着容量(L)18.9危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量19L危険物の性状非水溶性
溶剤型接着剤 SG1300
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(12缶)98日以内出荷優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。容量(mL)946危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
溶剤型接着剤 SG2262
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801箱(12缶)116日以内出荷優れた接着特性を有する溶剤型接着剤です。容量(mL)946危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12L危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら