カテゴリ

  • 溶接用品(46)
  • テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(5)
  • マイト工業株式会社(79)
  • SUZUKID(スズキッド)(57)
  • IKURATOOLS(育良精機)(48)
  • optrel(オプトレル)(46)
  • 3M(22)
  • MAC8(マックエイト)(21)
  • 扶桑精機(15)
  • リケン(11)
  • エスコ(8)
  • デンゲン(8)
  • 山本光学(8)
  • 東安(7)
  • TRUSCO(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
  • 理研オプテック(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • Delta Plus(デルタプラス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jidoumen」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート3M(スリーエム)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10枚)
当日出荷
適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)3M(スリーエム)(36件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5枚)
当日出荷
種類自動遮光溶接面
スウェットバンド 3M(スリーエム)スウェットバンド3M(スリーエム)(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(2枚)
当日出荷
スウェットバンドSL/100シリーズ/9002シリーズ共用 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
シリーズ100,SLタイプ交換部品
外側保護プレート(100V用) 3M(スリーエム)外側保護プレート(100V用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10枚)
当日出荷
トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用3M(スリーエム)(15件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用) 3M(スリーエム)スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)3M(スリーエム)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
内側保護プレート(100V、SL用) 3M(スリーエム)内側保護プレート(100V、SL用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5枚)
当日出荷
トラスコ品番411-1346適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
ヘッドバンド 3M(スリーエム)ヘッドバンド3M(スリーエム)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194タイプ交換部品シリーズ9100
自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド3M(スリーエム)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
種類自動遮光溶接面トラスコ品番757-1216セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド適合本体100シリーズ、SLシリーズ
外側保護プレート9002用 3M(スリーエム)外側保護プレート9002用3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10枚)
当日出荷
適合本体スピードグラス 9002
自動遮光溶接面 スピードグラス 100V 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 スピードグラス 100V3M(スリーエム)(7件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
外側保護プレート(SL用) 3M(スリーエム)外側保護プレート(SL用)3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1袋(5枚)
当日出荷
適合本体スピードグラス SLタイプ標準
外側保護プレート(表面硬化)9100用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)9100用3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1箱(5枚)
当日出荷
トラスコ品番795-2651種別表面硬化
外側保護プレート(表面硬化)100V用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)100V用3M(スリーエム)
7,398税込8,138
1セット(10枚)
欠品中
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメットトラスコ品番411-1443適合本体スピードグラス 100Vタイプ表面硬化シリーズ100
ヘルメットアタッチメント(100V、SL用) 3M(スリーエム)ヘルメットアタッチメント(100V、SL用)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
MP型ヘルメットに装着が可能です。
仕様SL/100V兼用適合(ヘルメット)MP型トラスコ品番471-6787適合本体スピードグラス自動遮光溶接面100シリーズブラック
内側保護プレート9000X・9002X用 3M(スリーエム)内側保護プレート9000X・9002X用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
適合本体9000X、9002X
液晶フィルター9100XXi 3M(スリーエム)液晶フィルター9100XXi3M(スリーエム)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
難燃性フード 3M(スリーエム)難燃性フード3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
共用頭巾タイプ スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
トラスコ品番795-2147タイプアクセサリーシリーズSpeedglas SL
難燃性ネックカバー 3M(スリーエム)難燃性ネックカバー3M(スリーエム)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
スピードグラス 自動遮光容積面
タイプ交換部品
外側保護プレート(表面硬化)9002用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)9002用3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1セット(10枚)
当日出荷
スピードグラスTM ヘッドバンド 3M(スリーエム)スピードグラスTM ヘッドバンド3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンドトラスコ品番544-9771適合本体G5-02
スピードグラスTM ヘッドバンド取付具 3M(スリーエム)スピードグラスTM ヘッドバンド取付具3M(スリーエム)
9,098税込10,008
1組(2個)
当日出荷
ヘッドバンド取り付け具です。必要に応じて交換ください。
用途ヘッドバンド取り付けぐ具トラスコ品番544-9764適合本体G5-02
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC 3M(スリーエム)スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類自動遮光溶接面仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
難燃性ヘッドカバー 3M(スリーエム)難燃性ヘッドカバー3M(スリーエム)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品
ヘッドバンド取り付け具 3M(スリーエム)ヘッドバンド取り付け具3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品 100シリーズ/ SL用ヘッドバンド取り付け具
ヘッドカバー 3M(スリーエム)ヘッドカバー3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品 スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
トラスコ品番828-9824タイプ交換部品
フロントカバーキット 3M(スリーエム)フロントカバーキット3M(スリーエム)
4,898税込5,388
1組
当日出荷
スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品 フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品
トラスコ品番828-9827タイプ交換部品
スピードグラスTM 外側溶接フード 3M(スリーエム)スピードグラスTM 外側溶接フード3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用
用途外側溶接フードトラスコ品番544-9770適合本体G5-02
スピードグラス 液晶フィルター 9002NC用 3M(スリーエム)スピードグラス 液晶フィルター 9002NC用3M(スリーエム)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。 3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
スピードグラス(TM) ヘッドカバー 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) ヘッドカバー3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
スピードグラスTM 拡大レンズ 3M(スリーエム)スピードグラスTM 拡大レンズ3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
3Mスピードグラス自動遮光溶接面用交換部品及びオプション製品です。必要に応じて交換してください。
用途拡大レンズ適合本体G5-02
スピードグラスTM 液晶フィルター 3M(スリーエム)スピードグラスTM 液晶フィルター3M(スリーエム)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。
用途拡大レンズトラスコ品番544-8294適合本体621120
スピードグラスTM 外側保護プレート 3M(スリーエム)スピードグラスTM 外側保護プレート3M(スリーエム)
9,598税込10,558
1袋(5枚)
当日出荷
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
用途外側保護用プレートトラスコ品番544-9767適合本体G5-02
自動遮光溶接面 G5ー02 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 G5ー023M(スリーエム)
189,800税込208,780
1個
当日出荷
液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
適合620020トラスコ品番540-0659
外側溶接フード 3M(スリーエム)外側溶接フード3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面100Vシリーズ用 交換製品及びオプション製品
用途100シリーズ用フロントカバータイプ交換部品シリーズ100
バイザープレート 3M(スリーエム)バイザープレート3M(スリーエム)
5,298税込5,828
1枚ほか
当日出荷
3M スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズの交換用バイザープレートです。 研磨等の作業時に飛来物から顔面、眼を保護します。
スピードグラスTM 溶接フード 3M(スリーエム)スピードグラスTM 溶接フード3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
溶接フードです。必要に応じて交換してください。
用途溶接フードトラスコ品番544-9772適合本体G5-02
スピードグラスTM 内側保護プレート 3M(スリーエム)スピードグラスTM 内側保護プレート3M(スリーエム)
9,598税込10,558
1袋(2枚)
当日出荷
保護プレートです。液晶フィルターの内側に使用します。
用途内側保護用プレートトラスコ品番544-9773適合本体G5-02