カテゴリ
- 作業服(1)
- 化学防護服(1)
絞り込み
サイズ
- 3L(1)
- L(1)
- LL(1)
- M(1)
JIS規格
- タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)(1)
- タイプ6(ミスト防護用密閉服)(1)
色
ホワイト(1)
EN規格
- EN 1073-2(1)
- EN 1149-1(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(2)
- TORAY(東レ)(14)
- 旭・デュポン(2)
- アズワン(1)
- LIVMOA(1)
「livmoa」の検索結果

化学防護服 4520
3M(スリーエム)(41件のレビュー)¥749税込¥8241着当日出荷経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン色白規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合