カテゴリ
- テープ(16)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(150)
- 協和[機構部品](36)
- RS PRO(31)
- MTO(30)
- SMC(28)
- THK(22)
- EATON(イートン)(20)
- 三菱電機(18)
- 興和オプトロニクス(16)
- 山金工業(12)
- ヤマテック(12)
- 未来工業(11)
- ユーエイキャスター(10)
- エスコ(8)
- ニトムズ(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ブランドをもっと見る
「lm12」の検索結果

業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801箱(22巻)当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801箱(22巻)当日出荷から38日以内出荷VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
フィラメントテープ 893
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781箱(72巻)当日出荷から111日以内出荷引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781箱(24巻)5日以内出荷から84日以内出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。色白基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(24巻)5日以内出荷から75日以内出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。色白基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
耐熱性平面紙マスキングテープ 244
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(80巻)8日以内出荷から41日以内出荷150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。用途焼付け塗装マスキング、仮固定色イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
クレープマスキングテープ 401+
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781箱(48巻)8日以内出荷3M(TM) クレープマスキングテープ 401+は、紙を基材とした緑色のクレープマスキングテープです。140℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定など色グリーン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
製版用テープ Y-5533
3M(スリーエム)¥89,980税込¥98,9781箱(120巻)8日以内出荷から38日以内出荷アクリル粘着剤を塗布したポリエステル基材のテープです。写真製版時のフィルム固定などに使用されます。用途写真製版時の固定基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系
耐熱性クレープマスキングテープ 2142
3M(スリーエム)¥83,980税込¥92,3781箱(80巻)8日以内出荷から53日以内出荷スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなど色タン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 465
3M(スリーエム)¥299,800税込¥329,7801箱(100巻)8日以内出荷から51日以内出荷製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.09色タン基材紙粘着剤アクリル系主な用途固定
3M スマートシールテープ 4422
3M(スリーエム)¥73,980税込¥81,3781巻37日以内出荷から38日以内出荷パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび基材アイオノマー寸法(幅Wmm×長さLm)600×12テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
スコッチ 平面紙マスキングテープ 250P
3M(スリーエム)¥66,980税込¥73,6781箱(80巻)51日以内出荷スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Pは、紙基材のマスキングテープです。印刷業界でのフィルム固定用途向けに開発されたものです。用途印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定用色タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781箱(100巻)51日以内出荷から59日以内出荷スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4740は、アクリル系接着剤と柔軟なポリオレフィン基材を特徴としており、綺麗な塗装ラインを実現します。強力に接着する優れた性能を持ちながら、高温の熱処理工程を経た後でもきれいに剥がすことができます。用途見切り塗装用マスキング色ブルー基材ポリオレフィンテープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF
3M(スリーエム)¥48,980税込¥53,8781箱(24巻)64日以内出荷から85日以内出荷高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。色グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781箱(24巻)75日以内出荷から102日以内出荷高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。色グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
スコッチ フィラメントテープ 890MSR
3M(スリーエム)¥319,800税込¥351,7801箱(72巻)96日以内出荷から102日以内出荷Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。用途・高い引張強さが要求される用途 。・パレット上の重量物の固定 。・重量物や体積の大きなものの結束基材ポリエステル / ガラステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)1050