絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- PERMATEX(1)
「loctite 641」の検索結果

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(10mL)ほか当日出荷中強度。取り外し可能。用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(中強度)液色青粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状