カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 安全保護具(9)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- brembo(23)
- D'Addario(58)
- MARWI(144)
- MAZDA(マツダ)(20)
- Optibelt(336)
- RS PRO(96)
- SPARKFUN(142)
- TOUGH BUILT(84)
- TRACO POWER(57)
- VISHAY(98)
- アイリスチトセ(27)
- エスコ(22)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- ニッサン(25)
- ハウスホールドジャパン(50)
- ホンダ(507)
- ワルター(61)
- 三菱ふそう(326)
- ブランドをもっと見る
「lto」の検索結果
特価
関連キーワード

PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)
3M(スリーエム)(39件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。色ブラック×レッド
イヤーマフ H9A
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。トラスコ品番373-9821色イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工色ブラックタイプヘッドバンド型電源単三乾電池×2本NRR値26
防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231色黒アズワン品番67-4942-49![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67916829-251121-02.jpg)
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓
3M(スリーエム)¥44,980~税込¥49,478~1組ほか当日出荷外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ) 3M(スリーエム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662864-240624-02.jpg)
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)
3M(スリーエム)¥5,698税込¥6,2681箱(25組)当日出荷騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。トラスコ品番206-5208適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニルサイズフリーコード無SNR値36(dB)
3M Bright Screen Privacy Filter for 16in Laptop、16:10、BP160W1B
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.5in Laptop、16:9、BP125W9B
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781個欠品中3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Privacy Filter for 34in Monitor、21:9、PF340W2B
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Privacy Filter for 17in Monitor、5:4、PF170C4B
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Bright Screen Privacy Filter for Dell Multi-line Laptops 13in、3:2、BPNDE005
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Privacy Filter for 19in Monitor、16:10、PF190W1B
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、PF156W9B
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Privacy Filter for 23.6in Monitor、16:9、PF236W9B
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷仕様タッチ対応厚さ(mm)0.29フィルターサイズ(mm)307×200可視光線透過率(%)0.85視野角60°アスペクト比0.6736111111
3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Full Screen Laptop、16:9、BP156W9E
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Full Screen Laptop、16:9、BP133W9E
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.5in Full Screen Laptop、3:2、BP135C3E
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、PF140W9B
3M(スリーエム)¥9,420税込¥10,3621個4日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、PF133W9B
3M(スリーエム)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ) 3M(スリーエム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662837-240624-02.jpg)
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ)
3M(スリーエム)¥5,198~税込¥5,718~1箱(25組)当日出荷から5日以内出荷騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質熱可塑性樹脂コード無SNR値32(dB)
研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781袋(24個)7日以内出荷ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67916829-251121-02.jpg)
![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ) 3M(スリーエム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662864-240624-02.jpg)














![PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(リユーザブルタイプ) 3M(スリーエム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662837-240624-02.jpg)