カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- TRUSCO(3)
- アズワン(2)
- ミドリ安全(5)
- 山本光学(4)
- 理研オプテック(2)
- 興研(3)

3M OXオーバーグラス(12166)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。仕様上ひさしサイド付、ツル調整付きトラスコ品番344-7120形状一眼型質量(g)46規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら