カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • 接着剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • 児玉工業(5)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • Mennekes(4)
  • 京セラ(3)
  • コミネ(3)
  • MECHANIX WEAR(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
  • 日動工業(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • Xiaomi(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 日本製紙クレシア(1)
価格
価格で絞り込む

「mek」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工業用接着剤 EC1368NT 3M(スリーエム)

    工業用接着剤 EC1368NT

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1缶(1L)
    当日出荷
    速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
    用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2黄色比重0.82主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
接着剤カテゴリ