カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • 3M(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • BINDER(ビンダー)(2)
  • brother(ブラザー)(4)
  • GLENAIR(5)
  • ITT CANNON(4)
  • LINDY(2)
  • NORCOMP(11)
  • Philips(2)
  • RS PRO(8)
  • StarTech.com(25)
  • Zebra Technologies(4)
  • アイネックス(2)
  • エフケイシステム(7)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(5)
  • タッチパネルシステムズ(5)
  • 日本モレックス(molex)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro d-sub」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ MICRO D プラグ リボン 20WAY 3M(スリーエム)

    コネクタ MICRO D プラグ リボン 20WAY

    3M(スリーエム)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    11日以内出荷
    仕様コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:101 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだカップ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:はんだ 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Micro D 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm ターミナル メッキ:金 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-46
  • レセプタクル MDR R/A 50WAY 3M(スリーエム)

    レセプタクル MDR R/A 50WAY

    3M(スリーエム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    11日以内出荷
    仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:MDR 102 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コネクタ取り付け方向:PCボード コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-55
  • レセプタクル MDR R/A 36WAY 3M(スリーエム)

    レセプタクル MDR R/A 36WAY

    3M(スリーエム)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:36 種別:レセプタクル 製品群:MDR 102 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ コネクタ マウント:スルーホールマウント 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 色:ブラック コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コネクタ取り付け方向:PCボード コネクタ タイプ:Micro D リボン コンタクト 終端:スルーホール 直角 定格電流:1A D Sub コネクタ タイプ:Mini D(リボン コネクタ) 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:500MΩ 材質:スチール 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ピッチ間隔1.27mm 終端方法:はんだ 耐電圧:500Vアズワン品番65-1592-54