カテゴリ

  • 事務用品(27)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • 安全保護具(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(5,956)
  • トンボ鉛筆(215)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(6)
  • トヨタ(13)
  • Jabra(54)
  • ACE(エース)(748)
  • ヨコヅナ(220)
  • GIKEN(川口技研)(339)
  • ハイロジック(1,232)
  • Mono Wireless(41)
  • RELIANCE(リラインス)(92)
  • 工進(8,010)
  • エスコ(2,491)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,422)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,534)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,504)
  • UNION(ユニオン)(1,281)
  • シロクマ(1,145)
  • WAKI(和気産業)(1,120)
  • Panasonic(パナソニック)(1,104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mono」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    3M バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1枚(221個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
    用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スリーエム スコッチ 掲示用両面テープ 一般・ガラス用 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    339税込373
    1パック(35枚)ほか
    当日出荷
    しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。 全体が接着剤素材のユニークな製品です。 しっかり貼れて、きれいにはがせます。 透明なため目立たず、きれいに掲示できます。 ガラス面に使用してもきれいです。
    用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。シリーズScotch粘着剤アクリル系粘着剤
  • コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(120枚)ほか
    当日出荷
    強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
  • コマンドフック スイングフック 3M(スリーエム)

    コマンドフック スイングフック

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(3個)
    当日出荷
    きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。 しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
    用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。仕様屋内用トラスコ品番542-3007セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15耐荷重(g)220
  • コマンド フック 3M(スリーエム)

    コマンド フック

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
    仕様粘着式(はがせるタイプ)材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
  • 3M スリーエム コマンドタブ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドタブ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    339税込373
    1パック(16枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
    用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面
  • コマンドフックお買得パック 3M(スリーエム)

    コマンドフックお買得パック

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    889税込978
    1袋
    当日出荷
    簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
    仕様粘着式
  • 3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    339税込373
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。 テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
    クリア
  • 3M スリーエム コマンドフック 粘着フック 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドフック 粘着フック

    3M(スリーエム)
    319税込351
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
  • 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    3M バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1枚(204個)
    6日以内出荷
    <特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
    用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。形状透明種類【糊】アクリルRoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)7.9×2.2
  • 3M コマンドフック 3M(スリーエム)

    3M コマンドフック

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。
    用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。基材ポリエチレン粘着剤ゴム系材質(フック)ABS樹脂
  • 粘着テープ式フック”コマンド(TM)フック 屋外用 3M(スリーエム)

    粘着テープ式フック”コマンド(TM)フック 屋外用

    3M(スリーエム)
    389税込428
    1パック
    当日出荷
    屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。 雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
    用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
  • 粘着テープ式フック コマンド フック クリア 3M(スリーエム)

    粘着テープ式フック コマンド フック クリア

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
    仕様粘着式(はがせるタイプ)
  • 3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用

    3M(スリーエム)
    349税込384
    1パック(4セット)
    当日出荷
    フォト・ポスターフレーム、写真・アートフレーム、賞状、額などを壁面への掲示・装飾ができます。日常の作業・収納効率の改善や、こだわりの小物収納にご使用できます。
  • コマンドタブ 3M(スリーエム)

    コマンドタブ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    339税込373
    1パック(16枚)ほか
    当日出荷
    強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
    仕様粘着式質量(g)12
  • コマンドフック スイングフック 3M(スリーエム)

    コマンドフック スイングフック

    3M(スリーエム)
    359税込395
    1パック
    当日出荷
    取り付けカンタン!貼り替えOKのコマンドフック3個パックです。
    内容フック3個+タブ8枚耐荷重(g)220
  • コマンドフック 屋外用ツールフック お買い得パック CMOシリーズ 3M(スリーエム)

    コマンドフック 屋外用ツールフック お買い得パック CMOシリーズ

    3M(スリーエム)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
    仕様●色:ダークグレー●縦(mm):55●横(mm):22●耐荷重(kg):0.9●サイズ:M●パック内容:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●フック材質:スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼●製造国 タブ:シンガポール●製造国 フック:中国●粘着式(はがせるタイプ)●屋外使用可能●材質/仕上:フック/スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●セット内容/付属品:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●注意:荷重制限内でご使用ください●原産国:中国●コード番号:271-4536アズワン品番67-2314-65
  • 3M スリーエム コマンドフック 粘着フック 透明クリア 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドフック 粘着フック 透明クリア

    3M(スリーエム)
    359税込395
    1パック(4個)
    当日出荷
    セット内容フック4個、タブSサイズ10枚
  • 3M コマンドフック ワイヤーフック 3M(スリーエム)

    3M コマンドフック ワイヤーフック

    3M(スリーエム)
    419税込461
    1パック(6枚)
    当日出荷
    コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。ワイヤー素材なので、フックの先が細くていろいろな物をかけやすい。
    用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。トラスコ品番542-3228セット内容フック(M)2個、タブ(M)6枚基材ポリエチレン粘着剤ゴム系材質(フック)ABS樹脂、スチール
  • スコッチパッド ハングタブ 3M(スリーエム)

    スコッチパッド ハングタブ

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    粘着剤付き吊り下げタブで、貼るだけで商品の吊り下げ陳列ができます 強靭なプラスチックフィルムと高性能な粘着剤を使用しているため、さまざまなパッケージ商品に対応し破れたり折れたりすることがありません
    用途各種商品の吊り下げ陳列用。
  • コマンドフックカラー 3M(スリーエム)

    コマンドフックカラー

    3M(スリーエム)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません。)。壁面を傷めません。
    用途平面壁への収納、一時置きに。材質フック:ステンレス(ワイヤー部)、ABS樹脂(ベース部)、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤、ゴム系粘着剤材質(フック)ステンレス(ワイヤー部)、ABS樹脂(ベース部)
  • コマンドフックお買得パック 3M(スリーエム)

    コマンドフックお買得パック

    3M(スリーエム)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • マグネットテープ 3M(スリーエム)

    マグネットテープ

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。 磁気が強く、大きな保持力を有します。 ハサミやカッターで切れます。 温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)
    用途自動車などスチール製品の塗装用マスキングに、店舗オフィスのスチール製ラックやドアに仕様切断にはカッターが必要材質磁石部:EPDM、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト、粘着剤:アクリル系長さ(m)30特性強磁力
  • 3M スリーエム コマンドフック 壁紙用 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドフック 壁紙用

    3M(スリーエム)
    569税込626
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ・強く接着できるのに、タブを引き伸ばすことでキレイにはがせます。・はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えて再利用できます。・取り付けられるところ:(凹凸のないなめらかな面):板壁。柱。家具・机(木・スチール製)。ステンレス。冷蔵庫などの金属塗装面。粘着タブよりも大きいタイル。ガラス。人工大理石。プラスチック。化粧板。・取り付けられないところ:(凹凸面、ざらざら面、曲面、屋外):壁紙(塩ビ製、布製、紙製など)、土壁、砂壁。天然大理石。直射日光の当たるガラス。レンジまわり。40℃以上の高温になるところ。ワックス・フッ素・防カビ加工などの特殊加工のしてあるところ。水分・油分・汚れの付着しているところ。塗装のはがれやすい面。浴室や屋外など、雨や水がかかるところ。
    用途長尺コードやケーブルの整理・収納に。
  • 3M スリーエム コマンドフック 浴室用 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドフック 浴室用

    3M(スリーエム)
    349税込384
    1パック(2個)
    当日出荷
    水まわりにも使えるタイプです。
    用途浴室。
  • 3M スリーエム コマンドタブ 耐水粘着タブ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドタブ 耐水粘着タブ

    3M(スリーエム)
    209税込230
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    質量(g)3横(mm)16
  • 【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(ツイン)セット 3M(スリーエム)

    【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(ツイン)セット

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。 作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフルハーネスと伸縮性ランヤード(ツイン)のセット品になります。 軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。 個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。 引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト調整機能を採用。 道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現します。 カビや汚れにくくする撥水加工ベルト。 ランヤードの種別は、ツイン・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm。 折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
    用途建設や産業などの高所作業用セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146510幅(mm)ウェブ:25質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:1.3ハーネス:黒種類フルハーネス型材質(ランヤード)合金鋼最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 両面テープ

    3M(スリーエム)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
    用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25
  • カメラリンクケーブル 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から75日以内出荷
    コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin方向ストレート
  • 【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(シングル)セット 3M(スリーエム)

    【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(シングル)セット

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。 作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフル ハーネスと伸縮性ランヤード(シングル)のセット品になります。 軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイック コネクトバックルを採用しています。 個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー 付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。 引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト 調整機能を採用 道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現 します。 カビや汚れにくくする撥水加工ベルト ランヤードの種別は、シングル・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、 ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm 折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に 吸収します。
    用途建設や産業などの高所作業用セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146507幅(mm)ウェブ:25質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:0.78ハーネス:黒種類フルハーネス型材質(ランヤード)合金鋼最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • コマンド スイングフック CM20S 3M(スリーエム)

    コマンド スイングフック CM20S

    3M(スリーエム)
    2,698税込2,968
    1袋(10パック)
    8日以内出荷
    フック部分が動かせるスイングタイプ。吊り下げても使えます。
    用途細かいものでも掛けやすいワイヤーフック寸法(mm)フック本体:80×21×21、引っかけ部分:5(幅)サイズタブ:スモール(S)内容スイングフック3コ、タブ(S)3枚耐荷重(g)220
  • マグネットテープ 3M(スリーエム)

    マグネットテープ

    3M(スリーエム)
    219,800税込241,780
    1箱(5巻)ほか
    8日以内出荷から96日以内出荷
    マグネットテープ 1316・1317は、粘着剤が付いている柔軟なゴム磁石のテープです。
    用途ポスターの掲示やネームプレートなどの固定長さ(m)30.5
  • 研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入 3M(スリーエム)

    研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
    仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89