カテゴリ
- 梱包用品(13)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ホンダ(1)
- ニチコン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mp-3551cf/52cf」の検索結果
特価

デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781パック(2巻)当日出荷デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
デュアルロックファスナー SJ-3552CF
3M(スリーエム)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から107日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】170基材ポリオレフィン樹脂
デュアルロックファスナー SJ-3551CF
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から8日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂
デュアルロックファスナー SJ-3550CF
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から92日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
デュアルロックファスナー SJ-3550
3M(スリーエム)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7色黒長さ(m)1粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
デュアルロック(R) ファスナー
3M(スリーエム)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステム同士を組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。 組み合わせるステム数によって強度が変わり、ステム数が多いほど固定強度が強くなります。用途不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。 一般用(PPやPEにも対応) 。長さ(mm)1000幅(mm)25.4色黒RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロックファスナー SJ-3560J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)色透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
メカニカルファスナー(フックタイプ)
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から8日以内出荷極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。色白タイプのりつきタイプ
デュアルロック ファスナー SJ-3541J
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781セット(2巻)62日以内出荷デュアルロックファスナーは、オレフィン系樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類のタイプを用意。要求される強度により、3種類のデュアルロックファスナーを組み合わせて利用できます。デュアルロックファスナー同士を押しつけることで、きのこ状のステムが素早く確実にかみ合います。また、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け長さ(m)50
デュアルロック ファスナー SJ-4580 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です かみ合わせをカチッという音で確認できます 透明・薄手で、意匠性を損ないません 高耐熱粘着剤を使ったタイプです用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。点検口など取り外しが必要なカバーの固定。OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。トラスコ品番161-2732
デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず)色透明(基材)タイプ【ステム数】750基材ポリオレフィン樹脂粘着剤耐熱アクリル系
メカニカルファスナー(ループタイプ)
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から8日以内出荷極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。色白タイプのりつきタイプ長さ(m)25
デュアルロック ファスナー SJ-3542J
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781セット(2巻)66日以内出荷デュアルロックファスナーは、オレフィン系樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類のタイプを用意。要求される強度により、3種類のデュアルロックファスナーを組み合わせて利用できます。デュアルロックファスナー同士を押しつけることで、きのこ状のステムが素早く確実にかみ合います。また、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け
デュアルロック(R) 薄手ファスナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。 かみ合わせをカチッという音で確認できます。 透明・薄手で、意匠性を損ないません。 表面に小さなキノコ状の突起(ステム)を有し、同一ステムを組み合わせることにより仮固定材料として使用できます。用途店舗での什器などの固定。 パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。 点検口など取り外しが必要なカバーの固定。 OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。 不定期に取り外しの必要があり、高い強度を要求される各種材料の仮固定に。トラスコ品番256-7201長さ(mm)1000幅(mm)25.4厚さ(mm)1.7色透明タイプ【ステム数】750RoHS指令(10物質対応)対応