カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- RS PRO(29)
- SK11(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- アラム(58)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- タカショー(7)
- トヨタ(8)
- ニッサン(9)
- ホンダ(277)
- リスパック(4)
- ワゴジャパン(6)
- 三菱ふそう(54)
- 不二貿易(5)
- 弘益(5)
- 日研工作所(7)
- 東尾メック(28)
- ブランドをもっと見る
「mpf」の検索結果

位置検知型漏水検知器 親機
3M(スリーエム)¥679,800税込¥747,7801台3日以内出荷親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。 漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示) 2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。 検知感度が3段階で調整可能です。 センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示) 水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。 漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所)トラスコ品番796-0492セット内容漏水検知器(親機)WR-MPF 1台・終端キットTR-PF 1個・棒端子(絶縁被覆付き)2mm2用 電源用 3個、1.25mm2用 センサーおよび外部出力端子用 15個・取説(保証書付き)1部・番号シール(1~40番・子機用)1式材質鋼板(ケース本体)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×200外部出力漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点)検知範囲漏水検知位置:バイナリ出力
接着剤転写テープ 468MP
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801巻8日以内出荷から100日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
3M Privacy Filter for 17in Monitor、5:4、PF170C4B
3M(スリーエム)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、PF156W9B
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Privacy Filter for 34in Monitor、21:9、PF340W2B
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Privacy Filter for 19in Monitor、16:10、PF190W1B
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Privacy Filter for 23.6in Monitor、16:9、PF236W9B
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、PF140W9B
3M(スリーエム)¥9,420税込¥10,3621個4日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
3M Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、PF133W9B
3M(スリーエム)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。