カテゴリ
- テープ(2)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(13)
- ニチバン(2)
- ニトムズ(2)
- エーモン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミドリ安全(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- トヨタ(1)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nitto no.21」の検索結果

Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護