カテゴリ
- テープ(6)
- OPPテープ(5)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 36(1)
- 48(6)
テープ長さ(m)
- 50(3)
- 100(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.062(1)
- 0.065(1)
- 0.09(1)
用途
梱包用(5)
特長
- 強力(1)
- 透明(2)
基材
- OPP(2)
- ポリプロピレン(4)
OPP・ポリプロピレン
粘着剤
- アクリル系(4)
- ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
- 文字が書ける(3)
- 重ね貼り可(3)
文字が書ける・重ね貼り可
色
クリア(5)
ブルー(1)
ベージュ(1)
クリア・ブルー・ベージュ
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(4)
- オカモト(6)
- セキスイ(8)
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
- キラックス(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- ニトムズ(3)
- 大日製罐(DIC)(2)
- 橋本クロス(2)
- StarTech.com(15)
- アーテック[学校教材・教育玩具](13)
- ハイテクインター(12)
- 仁礼工業(4)
- 福助工業(3)
- サンワサプライ(2)
- 今村紙工(2)
- FSP(2)
- GOPPA(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「opp 100m」の検索結果

スコッチ 透明梱包用テープ313
3M(スリーエム)(106件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(3巻)当日出荷透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥319~税込¥351~1パックほか当日出荷エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
3M(スリーエム)¥419税込¥4611巻当日出荷冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P
3M(スリーエム)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか5日以内出荷再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。用途<特長>。・再生樹脂60%含有基材。・CO2排出量の削減。・100%再生紙を使用した紙芯。・軽い巻き出し力。・保持力耐衝撃性。・低臭幅(mm)48厚さ(mm)0.062色透明(印刷:紺色)長さ(m)100テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100粘着剤ゴム系
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P
3M(スリーエム)¥59,980~税込¥65,978~1箱(60巻)ほか8日以内出荷再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます色透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明